SIEMENS - SCALANCE XP216EEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52160XA002ES6
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 200 mm
Breite - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623216353
Sonepar Artikelnummer
121379550
Hersteller Artikelnummer
6GK52160XA002ES6
Hersteller Typ
6GK5216-0XA00-2ES6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52160XA002ES6
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
200 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg
- IP65
- managed Layer2 IE Switch
- Bahnzulassung
- 12x 100/1000Mbit/s
- 4x 10Gbit/s
- M12 Ports
- LED-Diagnose
- Fehler-Meldekontakt
- redundante Spannungsversorgung
- PROFINET-IO Device
- Netzwerk-Management
- im redundanten Ring betreibbar
- inkl. Staubschutzkappen
- -40°C bis +70°C C-PLUG optional
- Robuste Bauweise für anspruchsvolle Umgebungen
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit mit 10Gbit/s Ports
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke durch PROFINET-IO Unterstützung
- Hohe Verfügbarkeit durch redundante Spannungsversorgung
Scalance XP216G EEC
Der SCALANCE XP216G EEC ist ein IP65 zertifizierter, verwalteter Layer2 IE Switch für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


