SIEMENS - SCALANCE XR108-2PoE WG, unmanaged switch, 19 rack- 8 x 1GE PoE, 2 x SFP 10GE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK51082QS003AR3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622727409
Sonepar Artikelnummer
121121364
Hersteller Artikelnummer
6GK51082QS003AR3
Hersteller Typ
6GK5108-2QS00-3AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK51082QS003AR3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
60 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
43.6 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
133 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- Unmanaged IE Switch
- 19 Rack
- 8 x 1GE elektrische PoE Ports
- 2 x SFP 10GE Port
- LED-Diagnose
- Spannungsversorgung AC 240 V (85 - 264 V)
- Nahtlose Integration und Skalierbarkeit für jede Netzwerkumgebung
- Optimale Eignung für den maschinennahen Einsatz in industriellen Netzwerken
- Hält selbst rauen Umgebungsbedingungen stand
- Geeignet für Power over Ethernet-Anwendungen
SCALANCE XR108-2PoE WG
Kostengünstig, vielseitig einsetzbar und einfach: Der SCALANCE XR108-2PoE WG ist der ideale unmanaged Switch, um eine zuverlässige und robuste Netzwerkinfrastruktur zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


