SIEMENS - SCALANCE XR124, unmanaged Rack Switch Workgroup, AC 230 V, 24x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK51240BA003AR3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622485392
Sonepar Artikelnummer
120747366
Hersteller Artikelnummer
6GK51240BA003AR3
Hersteller Typ
6GK5124-0BA00-3AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK51240BA003AR3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
43.6 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
177 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- 19 Rack mountable
- 24 x 10/100 Mbit/s elektrische Ports
- LED-Diagnose
- Spannungsversorgung AC 240 V (85 - 264V)
- Robustes Aluminiumgehäuse mit geringer Einbautiefe (127 mm)
- Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2
- Temperaturbereich von 0 °C bis +60 °C
- Kostenoptimierter unmanaged Rack-Switch für industrielle Umgebungen
- Beidseitige Bestückung mit zwei Geräten möglich
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, einschließlich Power Supply und SFP-Stecktransceiver
- Einfach zu installieren und zu nutzen in kleineren Leitwarten
Scalance xr124wg
The SCALANCE XR124WG is an unmanaged IE switch designed for small control rooms, featuring 24 electrical ports for reliable industrial networking.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


