SIEMENS - SCALANCE XR302-32 (2x10G-24xSFP-8xSFP+)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53345TS002AR3
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Breite - 446 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623145769
Sonepar Artikelnummer
121212463
Hersteller Artikelnummer
6GK53345TS002AR3
Hersteller Typ
6GK5334-5TS00-2AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53345TS002AR3
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- 19 Rack, managed Layer 2 IE Switch
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port
- 24x 100M/1G SFP Port
- 8x 1G/10G SFP+ Port
- LED-Diagnose
- Fehlerm.- Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- CLP im Lieferumfang
- Spannungsversorgung DC 24V
- Ermöglicht eine zuverlässige Netzwerkkommunikation in industriellen Umgebungen.
- Flexible Portkonfigurationen für unterschiedliche Netzwerkgeschwindigkeiten.
- Integrierte Redundanz-Management-Funktion erhöht die Systemverfügbarkeit.
- Benutzerfreundliches Management für eine effiziente Netzwerkverwaltung.
- Einfach zu installieren und zu bedienen dank intelligenter Funktionen.
Scalance xr302-32
Der SCALANCE XR302-32 ist ein managed Layer 2 IE Switch, der eine flexible Netzwerkinfrastruktur für Industrieanwendungen bereitstellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


