SIEMENS - SCALANCE XR302-32 (2x10G-24xSFP-8xSFP+)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53345TS003AR3
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Breite - 446 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623145776
Sonepar Artikelnummer
121212468
Hersteller Artikelnummer
6GK53345TS003AR3
Hersteller Typ
6GK5334-5TS00-3AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53345TS003AR3
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- Managed Layer 2, Industrial Ethernet Switch, 19 Rack
- 2x 1G/2.5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port
- 24x 100M/1G SFP Port
- 8x 1G/10G SFP+ Port
- LED-Diagnose und Fehlerkontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- CLP im Lieferumfang
- Spannungsversorgung 1x AC 230V
- Flexible connectivity options with high-speed ports for various applications.
- Reliable performance in demanding environments due to industrial-grade design.
- Integrated redundancy management for increased network uptime.
- Comprehensive network management features for enhanced control and efficiency.
Scalance xr302-32
The SCALANCE XR302-32 is a managed Layer 2 Industrial Ethernet switch designed for seamless networking in industrial environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


