SIEMENS - SCALANCE XR324 WG, managed Layer 2 Rack Switch Workgroup, AC 230 V, 24x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53240BA003AR3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622504666
Sonepar Artikelnummer
120755629
Hersteller Artikelnummer
6GK53240BA003AR3
Hersteller Typ
6GK5324-0BA00-3AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53240BA003AR3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
5
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
177 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- 19 Rack, geeignet für den Betrieb in 19-Zoll Racks
- 24 x 10/100 Mbit/s elektrische Ports
- LED-Diagnose für einfache Fehlererkennung
- Reset-Taster für einfache Rücksetzung des Geräts
- Konsole-Port für einfache Benutzerinteraktion
- PROFINET-Device für industrielle Anwendungen
- IEC 62443-4-2 zertifizierte Netzwerkmanagement-Funktion
- Redundanz-Manager für erhöhte Ausfallsicherheit
- Spannungsversorgung AC 240 V (85 - 264 V)
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität durch Variable Einsatzmöglichkeiten
- Optimierter Einsatz in industrienahen Umgebungen
- Integration von OT und IT für eine bessere Produktionseffizienz
- Vielfältige Auswahl mit SCALANCE XR-300 für unterschiedliche Anwendungen
- Unterstützung von Industrial Edge und zukünftig Time-Sensitive Networking (TSN)
Scalance xr324wg
Der SCALANCE XR324WG ist ein managed IE Switch, der in großen Leitwarten für eine flexible und sichere Produktion konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


