SIEMENS - SCALANCE XR324 WG, managed Layer 2 Rack Switch Workgroup, DC 24 V, 24x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53240BA002AR3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622504659
Sonepar Artikelnummer
120755628
Hersteller Artikelnummer
6GK53240BA002AR3
Hersteller Typ
6GK5324-0BA00-2AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53240BA002AR3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
5
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
127 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.000 kg
- Managed Layer 2 Rack Switch Workgroup
- 19 Zoll Rack-Bauform
- 24 x 10/100 Mbit/s elektrische Ports
- LED-Diagnose
- Reset-Taster
- Konsole-Port
- PROFINET-Gerät
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- Netzwerkmanagement-Funktion
- Redundanz-Manager
- Spannungsversorgung DC 24V
- Hohe Flexibilität für den Einsatz in industrienahen Umgebungen
- Kosteneffizient für große Leitwarten
- Verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in rauen Industrieumgebungen
- Profitieren Sie von zukünftigen Funktionen wie Time-Sensitive Networking (TSN)
Scalance xr324wg
Der SCALANCE XR324 WG ist ein managed IE Switch, der für große Leitwarten optimiert ist und eine hohe Flexibilität und Funktionalität in industriellen Netzwerken bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


