SIEMENS - SCALANCE XR326-2C PoE WG, managed L2 switch, 24x RJ45 PoE, 2x combo PoE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53262QS003AR3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622821886
Sonepar Artikelnummer
121121569
Hersteller Artikelnummer
6GK53262QS003AR3
Hersteller Typ
6GK5326-2QS00-3AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53262QS003AR3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
26
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
5
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
43.6 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
227.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- Managed Layer 2 Rack Switch Workgroup
- 24 x 1GE elektrische PoE Ports
- 2 x 10GE elektrische Combo-PoE Ports
- LED-Diagnose
- Reset-Taster
- Consolen-Port
- PROFINET-Device
- Netzwerk-Management-Funktion
- Redundanz-Manager
- Spannungsversorgung AC 240 V (85 - 264V)
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität
- Optimiert für große Leitwarten
- Geeignet für den Einsatz in industrienahen Umgebungen
- Unterstützt Industrial Edge und zukünftig Time-Sensitive Networking (TSN)
- Vielfalt an Optionen für verschiedene Anwendungen
Scalance xr326-2c poe wg
Der SCALANCE XR326-2C PoE WG managed IE Switch ist ein flexibles und platzsparendes Gerät, das industrielle Netzwerke für eine sichere Produktion verbindet.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


