SIEMENS - SCALANCE XR328-4C WG, managed L2 Switch, 28x RJ45, 4x Combo Ports, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53284SS002AR3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622504710
Sonepar Artikelnummer
120755621
Hersteller Artikelnummer
6GK53284SS002AR3
Hersteller Typ
6GK5328-4SS00-2AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53284SS002AR3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
5
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
127 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- Managed Layer 2 Rack Switch Workgroup
- 19 Rack
- 24 x 10/100/1000 Mbit/s elektrische Ports
- 4 x 1000 Mbit/s Combo-Ports (einstellbar elektrisch oder optisch)
- LED-Diagnose
- Reset-Taster
- Consolen-Port
- PROFINET-Device
- Netzwerkmanagement-Funktion
- Redundanz-Manager
- Spannungsversorgung DC 24V
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität
- Verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion
- Optimiert für den Einsatz in industrienahen Umgebungen
- Vielfalt der Gerätelinie SCALANCE XR-300 für viele Anwendungen
- Ermöglicht Industrial Edge und zukünftige Unterstützung für Time-Sensitive Networking (TSN)
Scalance XR328-4C WG
Der SCALANCE XR328-4C WG ist ein managed IE Switch für die industriellen Netzwerke, der eine flexible und platzsparende Lösung für große Leitwarten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


