SIEMENS - SCALANCE XR502-32 (4AR3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK55345TR004AR3
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Breite - 446 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622989593
Sonepar Artikelnummer
121212461
Hersteller Artikelnummer
6GK55345TR004AR3
Hersteller Typ
6GK5534-5TR00-4AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK55345TR004AR3
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- Managed Layer 3 IE Switch
- 19-Zoll Rack-Bauform
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Ports
- 24x 100M/1G SFP Ports
- 8x 1G/10G SFP+ Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermeldungskontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Unterstützte Features: RSTP, VLAN, IGMP, etc.
- CLP im Lieferumfang enthalten
- Spannungsversorgung: 2x AC 230V
- Hohe Flexibilität bei der Netzwerkkonfiguration.
- Ermöglicht zuverlässige und stabile Netzwerkverbindungen.
- Einfaches Management und Überwachung des Netzwerks.
- Redundante Systeme erhöhen die Verfügbarkeit der Netzwerkdienste.
- Ideal für Industrieanwendungen mit hohen Datenraten.
Scalance xr502-32
Der SCALANCE XR502-32 ist ein verwalteter Layer 3 IE Switch, der eine flexible Netzwerkinfrastruktur für industrielle Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


