SIEMENS - SCALANCE XR502-32- managed IE switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK55345TR002AR3
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Breite - 446 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622989579
Sonepar Artikelnummer
121212428
Hersteller Artikelnummer
6GK55345TR002AR3
Hersteller Typ
6GK5534-5TR00-2AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK55345TR002AR3
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- 19-Zoll-Rack-Format
- 2 x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Ports
- 24 x 100M/1G SFP Ports
- 8 x 1G/10G SFP+ Ports
- LED-Diagnoseanzeigen
- Fehlermeldung-Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device Unterstützung
- Netzwerk-Management-Funktionen
- Integrierter Redundanz-Manager
- Office Features: RSTP, VLAN, IGMP
- CLP im Lieferumfang enthalten
- Spannungsversorgung: DC 24V
- Schnelle und flexible Netzwerkverbindungen durch vielseitige Port-Optionen.
- Einfache Diagnose und Fehlermeldung durch LED-Anzeigen.
- Zuverlässige Netzwerkverwaltung für eine effiziente Datenkommunikation.
- Redundanz-Management sorgt für maximale Verfügbarkeit.
- Unterstützung von PROFINET gewährleistet nahtlose Integration in Industrieanwendungen.
Scalance xr502-32
Der SCALANCE XR502-32 ist ein managed Layer 3 IE Switch, der für den Einsatz in Industrieanwendungen entwickelt wurde und über diverse Hochgeschwindigkeitsanschlüsse verfügt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


