SIEMENS - SCALANCE XR522-12- managed IE Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK55343TR004AR3
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Breite - 446 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622989562
Sonepar Artikelnummer
121212427
Hersteller Artikelnummer
6GK55343TR004AR3
Hersteller Typ
6GK5534-3TR00-4AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK55343TR004AR3
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- Managed Layer 3 IE Switch, 19 Rack
- 20x 100/1000 Mbit/s RJ45 Port
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port
- 4x 100M/1G SFP Port
- 8x 1G/10G SFP+ Port
- LED-Diagnose
- Fehlerm.- Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- CLP im Lieferumfang enthalten
- Spannungsversorgung 2x AC 230V
- Ideale Basis für die Realisierung von zuverlässigen und leistungsstarken Netzwerken.
- Vollständige Freiheit bei der Wahl von Anschlussmedien.
- Verschiedene Redundanzkonzepte zur Erhöhung der Netzwerkzuverlässigkeit.
- Modulare, hochperformante und industrietaugliche Lösung für verschiedene Netzwerkstrukturen.
Scalance xr522-12
Die Zukunft des industriellen Netzwerk-Designs: Strukturieren Sie mit SCALANCE XR522-12 als Layer-3-Switch und zentrale Komponente im Industrial Backbone Ihr Anlagennetzwerk.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


