Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SCALANCE XR524-8C Managed Layer 3 Switch, 24xRJ45, 8xSFP Combo, 2xAC230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SCALANCE XR524-8C Managed Layer 3 Switch, 24xRJ45, 8xSFP Combo, 2xAC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK55248GR004AR2

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Managebar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622195192

Sonepar Artikelnummer

120755561

Hersteller Artikelnummer

6GK55248GR004AR2

Hersteller Typ

6GK5524-8GR00-4AR2

Hersteller Artikel Nr.:

6GK55248GR004AR2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

24

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

8

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

8

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

-99999

Max. PoE-Leistung:

-99999 W

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

-99999

Layer 2:

Ja

Layer 3:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

44 mm

Breite:

449 mm

Tiefe:

305 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

5.420 kg

    Scalance xr524-8c

    Der SCALANCE XR524-8C ist ein managed Layer 3 Rack Switch, der die Grundlage für flexible und hochperformante Anlagennetze bietet.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: 2x AC 230V
    • 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
    • 8x 100/1000 Mbit/s SFP Ports
    • Enthält 8 Combo-Ports
    • Fehlermeldekontakt
    • Select/Set-Taster
    • PROFINET IO Device
    • Redundanzfunktionen
    • Office Features: RSTP, VLAN, IGMP, ...
    • C-PLUG im Lieferumfang

    Kunden Vorteile:

    • Ideale Basis für die Realisierung zuverlässiger und leistungsstarker Netzwerke
    • Modulare, hochperformante und industrietaugliche Layer-3-Switches
    • Vollständige Freiheit bei der Wahl von Anschlussmedien
    • Unterstützung unterschiedlicher Redundanzkonzepte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie