Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SCALANCE XR524-8WG-managed L3 Switch-19-24xRJ45-8xSFP+-AC230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SCALANCE XR524-8WG-managed L3 Switch-19-24xRJ45-8xSFP+-AC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK55322SR003AR3

  • Managebar - Ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 43.6 mm

  • Breite - 446 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623146582

Sonepar Artikelnummer

121212497

Hersteller Artikelnummer

6GK55322SR003AR3

Hersteller Typ

6GK5532-2SR00-3AR3

Hersteller Artikel Nr.:

6GK55322SR003AR3

Managebar:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

43.6 mm

Breite:

446 mm

Tiefe:

374.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

3.000 kg

    Scalance xr524-8wg

    Der SCALANCE XR524-8WG ist ein managed IE Switch, der eine zuverlässige Netzwerkverbindung mit umfangreichen Funktionen für industrielle Umgebungen bietet.

    Technische Details:

    • 19" Rack-Montage
    • 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
    • 8x 1G/10G SFP+ Ports
    • LED-Diagnose
    • Select/Set-Taster
    • PROFINET IO Device
    • Integrierter Redundanz-Manager
    • Netzwerk-Management
    • Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, usw.)
    • Spannungsversorgung 1x AC 230V
    • Layer 3 integriert

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Zuverlässigkeit durch integrierte Redundanz-Management-Funktionen.
    • Flexible Konnektivität durch zahlreiche Ports für verschiedene Netzwerkbedürfnisse.
    • Einfache Diagnose und Verwaltung des Netzwerks über LED-Anzeigen und Management-Funktionen.
    • Optimal für industrielle Anwendungen durch Unterstützungsprotokolle wie PROFINET.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie