SIEMENS - SCALANCE XR524-8WG-managed L3 Switch-19-24xRJ45-8xSFP+-AC230V-ohne UL/FM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK55322SR003RR3
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Breite - 446 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623172093
Sonepar Artikelnummer
121212492
Hersteller Artikelnummer
6GK55322SR003RR3
Hersteller Typ
6GK5532-2SR00-3RR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK55322SR003RR3
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 8x 1G/10G SFP+ Ports
- Spannungsversorgung: 1x AC 230V
- LED-Diagnose
- PROFINET IO Device
- Integrierter Redundanz-Manager
- Layer 3 integriert
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- Optimierte Netzwerkverfügbarkeit durch integrierte Redundanz.
- Einfaches Management und Diagnose durch LED-Anzeigen.
- Flexibilität und Erweiterbarkeit durch zahlreiche Ports.
- Erfüllt industrielle Anforderungen ohne UL-/FM-Zulassung.
Scalance XR524-8WG
Der SCALANCE XR524-8WG ist ein managed Industrial Ethernet Switch, der für die zuverlässige Netzwerkverwaltung in industriellen Umgebungen optimiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


