SIEMENS - SCALANCE XR524-8WG-managed L3 Switch-19-24xRJ45-8xSFP+-DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK55322SR002AR3
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Breite - 446 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623146599
Sonepar Artikelnummer
121212498
Hersteller Artikelnummer
6GK55322SR002AR3
Hersteller Typ
6GK5532-2SR00-2AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK55322SR002AR3
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- Managed IE Switch mit 19 Zoll Rack-Montage
- 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 8x 1G/10G SFP+ Ports
- LED-Diagnoseanzeige
- Select/Set-Taster vorhanden
- PROFINET IO Gerät
- Netzwerk-Management mit integriertem Redundanz-Manager
- Unterstützt Office Features wie RSTP, VLAN, IGMP
- Spannungsversorgung DC 24V
- Integrierter Layer 3
- Ermöglicht eine zuverlässige Kommunikation in industriellen Umgebungen
- Flexibilität durch multiple Anschlussmöglichkeiten
- Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige und einfache Bedienbarkeit mit Select/Set-Taster
- Verbesserte Netzwerksicherheit und Verfügbarkeit dank integriertem Redundanz-Manager
- Einfache Integration von PROFINET IO für eine nahtlose Kommunikation in der Automatisierung
Scalance xr524-8wg
Der SCALANCE XR524-8WG ist ein leistungsstarker managed IE Switch, ideal für die Integration in Industrielle Netzwerke.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


