SIEMENS - SCALANCE XR524-8WG-managed L3 Switch-19-24xRJ45-8xSFP+-DC24V-ohne UL/FM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK55322SR002RR3
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Breite - 446 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623172062
Sonepar Artikelnummer
121212488
Hersteller Artikelnummer
6GK55322SR002RR3
Hersteller Typ
6GK5532-2SR00-2RR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK55322SR002RR3
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- 19 Zoll Rackmontage
- 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 8x 1G/10G SFP+ Ports
- Keine UL-/FM-Zulassung
- LED-Diagnose
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP)
- Spannungsversorgung DC 24V
- Layer 3 integriert
- Ermöglicht die Verwaltung und Überwachung des Netzwerks für eine verbesserte Performance.
- Unterstützt hohe Übertragungsraten für eine effiziente Datenkommunikation.
- Flexible Integration in bestehende Systeme dank SFP+ Ports.
- Vereinfachte Installation und Wartung durch LED-Diagnose und Taster.
- Erhöhte Netzwerksicherheit durch integrierten Redundanz-Manager.
Scalance xr524-8wg
Der SCALANCE XR524-8WG ist ein managed IE Switch, der für die Bandbreite und Flexibilität in industriellen Netzwerken sorgt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


