SIEMENS - SCALANCE XR526-8C Managed, Layer 3 Switch, 24xRJ45, 8xSFP Combo, 2xSFP+, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK55268GR002AR2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622246832
Sonepar Artikelnummer
120755565
Hersteller Artikelnummer
6GK55268GR002AR2
Hersteller Typ
6GK5526-8GR00-2AR2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK55268GR002AR2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
8
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
-99999
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
44 mm
Breite:
449 mm
Tiefe:
305 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
5.120 kg
- Managed IE Switch
- Layer 3 integriert
- Spannungsversorgung DC 24 V
- 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45
- 8x 100/1000 Mbit/s SFP Combo
- 2x 10 Gbit/s SFP+
- Insgesamt 26 Ports nutzbar
- Fehlermeldekontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Redundanzfunktionen
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- C-PLUG im Lieferumfang
- Modularität: Flexibilität bei der Wahl von Anschlussmedien.
- Hohe Leistungsfähigkeit: Ideal für zuverlässige und leistungsstarke Netzwerke.
- Vielseitige Redundanzkonzepte: Unterstützung unterschiedlicher Topologien wie Linien-, Ring- und Sternstrukturen.
- Optimales Netzwerkdesign: Grundlage für zukunftssichere industrielle Netzwerklösungen.
Scalance xr526-8c
Der SCALANCE XR526-8C ist ein managed Layer-3-Switch, der sich ideal für den Aufbau von industriellen Netzwerken eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


