SIEMENS - SCALANCE XR528-6M Man., Layer2 Switch,4xSFP+,6xfür Medienmodule, PoE, Ports vorn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK55280AA002AR2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169230971
Sonepar Artikelnummer
120755505
Hersteller Artikelnummer
6GK55280AA002AR2
Hersteller Typ
6GK5528-0AA00-2AR2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK55280AA002AR2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
6
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
28
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
28
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
24
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
87.2 mm
Breite:
449 mm
Tiefe:
305 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
8.920 kg
- Managed IE Switch
- 19 Rack, Platz für Front-Ports
- 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+
- 6x 100/1000 Mbit/s 4-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch
- LED-Diagnose und Fehlermelde-Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Integrierter Redundanz-Manager
- Office Features: RSTP, VLAN, IGMP, ...
- C-PLUG im Lieferumfang enthalten
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten und Freiheit bei der Wahl von Anschlussmedien
- Ermöglicht verschiedene Redundanzkonzepte für höhere Zuverlässigkeit
- Modulare und hochperformante Switch-Lösungen für verschiedene Netzwerkarchitekturen
- Setzt Maßstäbe in Bezug auf Zuverlässigkeit und Performance für industrielle Netzwerke
Scalance xr528-6m
Der SCALANCE XR528-6M ist ein leistungsstarker, verwalteter Industrial Ethernet Switch, der ideal für die Strukturierung industrieller Netzwerk-Designs geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


