SIEMENS - SCALANCE XR528-6M Man., Layer3 Switch,4xSFP+,6x für Medienmodule,PoE, Ports vorn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK55280AR002AR2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169252492
Sonepar Artikelnummer
120755510
Hersteller Artikelnummer
6GK55280AR002AR2
Hersteller Typ
6GK5528-0AR00-2AR2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK55280AR002AR2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
6
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
28
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
28
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
24
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
87.2 mm
Breite:
449 mm
Tiefe:
305 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
8.920 kg
- 19 Rack, Layer 3 integriert
- 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+
- 6x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule, elektrisch, PoE oder optisch
- LED-Diagnose und Fehlermelde-Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device und Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Unterstützt Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- Ports vorn für Backbone-Vernetzung und Anbindung an die Office-IT
- Ermöglicht die ideale Basis für Netzwerke, die hinsichtlich Zuverlässigkeit und Performance Maßstäbe setzen.
- Modulare und hochperformante Lösung für elektrische und optische Netzwerktopologien.
- Flexibilität bei der Wahl von Anschlussmedien und Redundanzkonzepten.
- Verbesserte Übersichtlichkeit und Diagnosefähigkeit durch LED-Diagnose.
Scalance xr528-6m
SCALANCE XR528-6M ist ein managed IE Switch zur zentralen Vernetzung in industriellen Anwendungen, der hohe Leistung und Flexibilität bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


