SIEMENS - SCALANCE XR552-12M Man., Layer2 Switch,4xSFP+,12x für Medienmodule,PoE,P. hinten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK55520AA002HR2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 48
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169233170
Sonepar Artikelnummer
120755501
Hersteller Artikelnummer
6GK55520AA002HR2
Hersteller Typ
6GK5552-0AA00-2HR2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK55520AA002HR2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
12
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
52
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
52
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
48
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
48
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
48
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130.8 mm
Breite:
449 mm
Tiefe:
305 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
11.110 kg
- Managed IE Switch
- 19 Rack
- 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+
- 12x 100/1000 Mbit/s 4-Port-Medienmodule, elektrisch, elektrisch PoE oder optisch
- LED-Diagnose
- Fehlermelde-Kontakt
- Select/Set-Taster, PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management, integrierter Redundanz-Manager
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- C-PLUG im Lieferumfang Layer 3 vorbereitet
- Ports hinten für Backbone-Vernetzung und Anbindung an die Office-IT
- Flexible Netzwerkstruktur: Ermöglicht modulare, hochperformante Topologien wie Linien-, Ring- und Sternstrukturen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Performance für industrielle Netzwerke.
- Kompatibel mit unterschiedlichen Redundanzkonzepten.
- Ideal für die Realisierung zukunftssicherer Netzwerke im Industrial Backbone.
Scalance XR552-12M
Der SCALANCE XR552-12M ist ein leistungsstarker, verwalteter Layer 2 Rack-Switch, der eine flexible Netzwerkstruktur für industrielle Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


