SIEMENS - SCALANCE XRH334, mgt.Switch, 20xRJ45,2x1G/10G RJ45,4x1G SFP,8x1G/10G SFP+, EDGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53343TS012SR3
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Breite - 446 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622987834
Sonepar Artikelnummer
121379552
Hersteller Artikelnummer
6GK53343TS012SR3
Hersteller Typ
6GK5334-3TS01-2SR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53343TS012SR3
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84715000
Gewicht:
3.000 kg
- 20x 100/1000 Mbit/s RJ45 Port
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port
- 4x 100M/1G SFP Port
- 8x 1G/10G SFP+ Port
- LED-Diagnose
- Fehlermelde Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- integrierter Redundanz-Manager
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..)
- CLP im Lieferumfang enthalten
- Industrial Edge LPE integriert
- Conf. Coating
- Spannungsversorgung DC 24V
- Managed Layer 2 Switch für flexible Netzwerkkonfiguration
- Hohe Port-Dichte für vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Robuste LED-Diagnose und Fehlermeldungen zur einfachen Wartung
- Integrierte Redundanzfunktionen for erhöhen die Ausfallsicherheit
- Komplette office Funktionen für vielseitige Anwendungen
Scalance XRH334
Der SCALANCE XRH334 ist ein managed Layer 2 IE Switch für den 19 Zoll Rack-Einbau.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


