SIEMENS - SCALANCE XRM334 (2x10G-24xSFP-8xSFP+)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53345TS014AR3
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Breite - 446 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623227793
Sonepar Artikelnummer
121379519
Hersteller Artikelnummer
6GK53345TS014AR3
Hersteller Typ
6GK5334-5TS01-4AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53345TS014AR3
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- 19 Rack
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port
- 24x 100M/1G SFP Port
- 8x 1G/10G SFP+ Ports
- LED-Diagnose
- Fehlerm.- Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..)
- CLP im Lieferumfang
- Spannungsversorgung 2x AC 230V
- Hohe Flexibilität durch multiple Verbindungsmöglichkeiten
- Erhöhte Netzwerkverfügbarkeit dank integriertem Redundanz-Manager
- Optimiertes Netzwerkmanagement für effiziente Überwachung und Steuerung
- Einfacher Anschluss von industriellen Geräten über PROFINET IO
- Schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeigen
Scalance XRM334
Der SCALANCE XRM334 ist ein managed Layer2 IE Switch für die industrielle Netzwerkinfrastruktur, der zahlreiche Anschlussmöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


