Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SCALANCE XRM334(2x10G-24xSFP-8xSFP+-24V)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SCALANCE XRM334(2x10G-24xSFP-8xSFP+-24V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK53345TS012AR3

  • Managebar - Ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 43.6 mm

  • Breite - 446 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623227786

Sonepar Artikelnummer

121379520

Hersteller Artikelnummer

6GK53345TS012AR3

Hersteller Typ

6GK5334-5TS01-2AR3

Hersteller Artikel Nr.:

6GK53345TS012AR3

Managebar:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

43.6 mm

Breite:

446 mm

Tiefe:

374.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

3.000 kg

    Scalance XRM334

    Der SCALANCE XRM334 ist ein verwalteter Layer 2 IE Switch, der für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke optimiert ist.

    Technische Details:

    • 19 Rack-Montage
    • 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port
    • 24x 100M/1G SFP Port
    • 8x 1G/10G SFP+ Port
    • LED-Diagnose
    • Fehlerm.-Kontakt
    • Select/Set-Taster
    • PROFINET IO Device
    • Netzwerk-Management
    • Integrierter Redundanz-Manager
    • Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
    • CLP im Lieferumfang
    • Spannungsversorgung DC 24V

    Kunden Vorteile:

    • Hervorragende Flexibilität durch vielseitige Portoptionen
    • Einfaches Management für effiziente Netzwerkadministration
    • Verbesserte Netzwerksicherheit durch integrierte Redundanz
    • Schnelle Integration in bestehende Netzwerkstrukturen
    • Robuste Performance für industrielle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie