SIEMENS - SCALANCE XRM334- managed IE switch, 19 rack- 20x 100/1000 Mbps RJ45 port

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53343TS014AR3
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622910139
Sonepar Artikelnummer
121121988
Hersteller Artikelnummer
6GK53343TS014AR3
Hersteller Typ
6GK5334-3TS01-4AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53343TS014AR3
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- 19 Rack-Montage
- 20x 100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Ports
- 4x 100M/1G SFP Ports
- 8x 1G/10G SFP+ Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermelde Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, …)
- Spannungsversorgung AC 2x 230V
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität für diverse Anwendungen
- Kompakte Bauweise für den Einsatz in begrenzten Räumen
- Optimiert für große Leitwarten und raue Industrieumgebungen
- Unterstützung von Industrial Edge und zukünftig Time-Sensitive Networking (TSN)
Scalance Xrm334
Der SCALANCE XRM334 ist ein managed Layer 2 IE Switch, der speziell für industrielle Netzwerke entwickelt wurde, um OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion zu verbinden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


