Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltele., rechteckig groß 10m Leitung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltele., rechteckig groß 10m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE66052BA10

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209463172

Sonepar Artikelnummer

120584264

Hersteller Artikelnummer

3SE66052BA10

Hersteller Typ

3SE6605-2BA10

Hersteller Artikel Nr.:

3SE66052BA10

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Gehäusebauform:

Quader

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.457 kg

    Magnetschalter Schaltelement rechteckig groß 25 x 88 mm

    Das Schaltelement bietet eine platzsparende, manipulationssichere Lösung für die Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren.

    Technische Details:

    • Schaltglieder: 1S+1Ö
    • Leitungslänge: 10 m
    • Erforderlicher Schaltmagnet: 3SE6704-2BA oder mit größerem Schaltabstand 8 mm 3SE6701-2BA
    • Höchste Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
    • Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
    • Verfügbar in verschiedenen Formen und Größen
    • Optionale Varianten mit LED zur schnellen Diagnose
    • Stecker für schnellen Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparendes Design für beengte Verhältnisse
    • Manipulationssichere Überwachungssysteme
    • Vielfältige Anpassungsoptionen durch unterschiedliche Kombinationen
    • Verfügbarkeit von Zubehör, wie Distanzstücke und verschiedene Kupplungen
    • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie