Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltele., rechteckig klein 10m Leitung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltele., rechteckig klein 10m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE66053BA10

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209447080

Sonepar Artikelnummer

120584265

Hersteller Artikelnummer

3SE66053BA10

Hersteller Typ

3SE6605-3BA10

Hersteller Artikel Nr.:

3SE66053BA10

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Gehäusebauform:

Quader

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.440 kg

    Schaltelement rechteckig klein 25 x 33 mm

    Der Magnetschalter SIRIUS 3SE66 bietet eine platzsparende, manipulationssichere Lösung für die Überwachung von Schutzgittern, Klappen oder Schutztüren.

    Technische Details:

    • Abmessungen: 25 x 33 mm
    • Typ: 1S+1Ö
    • Leitungslänge: 10 m
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
    • Verfügbar in verschiedenen Formen und Größen
    • Varianten mit LED zur schnellen Diagnose
    • Stecker für schnellen Anschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Geeignet für beengte Platzverhältnisse dank kompakter Bauweise
    • Versicherung hoher Sicherheitsstandards
    • Lange Lebensdauer durch verschleißfreies Schalten
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit Zubehör und Anschlussleitungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie