SIEMENS - Schaltelement, 1Ö, 1Ö, Lötstiftanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB24550F
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028432
Sonepar Artikelnummer
120227199
Hersteller Artikelnummer
3SB24550F
Hersteller Typ
3SB2455-0F
Hersteller Artikel Nr.:
3SB24550F
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg
- Normen erfüllt: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Kompakte Bauform für hohe Packungsdichte
- Modularer Aufbau mit verschiedenen Kontaktarten
- Unterstützt Flachsteck- oder Lötstiftanschluss
- Verwendung ohne Spezialwerkzeug
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar (z.B. Schutzkappen, Beschriftungsschilder)
- Besonders geeignet für kleine Bedienflächen
- Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
- Praxisbewährte Lösungen für industrielle Anwendungen
- Platzsparend und effizient in der Nutzung
Schaltelement, 1Ö, 1Ö, Lötstiftanschluss
Schaltelement SIRIUS 3SB2 als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte, geeignet für kleine Bedienflächen mit modularen und robusten Designs.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


