SIEMENS - Schaltelement, 1Ö, Lötstiftanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB24550C
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028418
Sonepar Artikelnummer
120583912
Hersteller Artikelnummer
3SB24550C
Hersteller Typ
3SB2455-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3SB24550C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.008 kg
- Modularer Aufbau für einfache Anpassung und Integration.
- Geeignet für kleine Bedienflächen durch kompakte Bauform.
- Erfüllt Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5.
- Verkabelung ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte möglich.
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Kontaktarten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss.
- Optionales Zubehör: Schutzkappe, Beschriftungsschilder, Handhaben.
- Höchste Funktionalität und Robustheit, ideal für industrielle Anwendungen.
- Platzsparendes Design sorgt für effiziente Nutzung von Bedienflächen.
- Praxisbewährt und zuverlässig für langfristige Anwendungen.
Schaltelement, 1Ö, Lötstiftanschluss
Das Schaltelement SIRIUS 3SB2 dient als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte und bietet eine modular aufgebaute, kompakte Lösung für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


