SIEMENS - Schaltelement, 1S, 1Ö, Lötstiftanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB24550J
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028449
Sonepar Artikelnummer
120227200
Hersteller Artikelnummer
3SB24550J
Hersteller Typ
3SB2455-0J
Hersteller Artikel Nr.:
3SB24550J
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.010 kg
- Modularer Aufbau für einfache Integration
- Industrietauglich gemäß Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Kleine Bauform ideal für kleine Bedienflächen
- Verfügbare Kontaktarten: Flachsteck- oder Lötstiftanschluss
- Hohe Packungsdichte; kein Spezialwerkzeug nötig
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar, z.B. Schutzkappen und Beschriftungsschilder
- Platzsparend und praktisch für beengte Einbauverhältnisse
- Extrem robust für den industriellen Einsatz
- Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug spart Zeit und Aufwand
- Vielseitigkeit durch vielfältige Ausführungen und Zubehör
Schaltelement, 1S, 1Ö, Lötstiftanschluss
Schaltelement SIRIUS 3SB2 als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte, das durch seine modulare Bauweise und kompakten Abmessungen überzeugt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


