SIEMENS - Schaltelement, 1S, Lötstiftanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB24550B
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028401
Sonepar Artikelnummer
120583911
Hersteller Artikelnummer
3SB24550B
Hersteller Typ
3SB2455-0B
Hersteller Artikel Nr.:
3SB24550B
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.005 kg
- Modulares Design
- Industrietauglich und praxisbewährt
- Erfüllt Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Kleine Bauform für hohe Packungsdichte
- Verfügbar in verschiedenen Kontaktarten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss
- Optionales Zubehör wie Schutzkappen, Beschriftungsschilder und Handhaben
- Funktionell und extrem robust
- Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
- Platzsparend und optimal für kompakte Bedienflächen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
Schaltelement, 1S, Lötstiftanschluss
Schaltelement SIRIUS 3SB2 als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte mit modularer Bauweise, geeignet für kleine Bedienflächen.
Technische Details:
Kundenメリット:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


