Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltelement 3SE51/52 1S/1Ö Sprungkontakt, 2x2mm KONTAKTABSTAND

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltelement 3SE51/52 1S/1Ö Sprungkontakt, 2x2mm KONTAKTABSTAND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000GA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209696211

Sonepar Artikelnummer

120226781

Hersteller Artikelnummer

3SE50000GA00

Hersteller Typ

3SE5000-0GA00

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000GA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.028 kg

    Schaltelement für Positionsschalter 3SE51/52

    Der Positionsschalter dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Sprungkontakt 2 x 2 mm Kontaktabstand
    • Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen aus Kunststoff oder Metall
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch eine große Varianz an Stecker- und Rollenoptionen
    • Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten steigert die Effizienz
    • Sichere Anwendung durch umfassende Zertifizierungen
    • Erfüllt höchste Sicherheitsstandards für anspruchsvolle Anwendungen
    • Vielfältige Zubehörmöglichkeiten erhöhen die Anpassungsfähigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie