SIEMENS - Schaltelement, einem Schaltglied, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB24040C
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028364
Sonepar Artikelnummer
120227195
Hersteller Artikelnummer
3SB24040C
Hersteller Typ
3SB2404-0C
Hersteller Artikel Nr.:
3SB24040C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.004 kg
- Modularer Aufbau mit praxisbewährtem Design
- Kleine Bauform optimal für enge Bedienflächen
- Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
- Erfüllung der Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Verbaubar ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Packungsdichte möglich
- Verfügbare Ausführungen: Flachsteck- oder Lötstiftanschluss
- Umfangreiches optionales Zubehör vorhanden (z.B. Schutzkappe, Beschriftungsschilder, Handhaben)
- Platzsparendes Design erhöht die Effizienz von Bedienflächen
- Robuste Bauweise gewährleistet lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Einfache Installation ohne spezielles Werkzeug spart Zeit und Kosten
- Flexibilität durch verschiedene Kontaktarten und umfangreiches Zubehör
Schaltelement, 1Ö, Flachsteckanschluss
Schaltelement SIRIUS 3SB2 als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte mit verschiedenen Kontaktarten, geeignet für kleine Bedienflächen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


