SIEMENS - Schaltelement, einem Schaltglied, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB24040B
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028357
Sonepar Artikelnummer
120227194
Hersteller Artikelnummer
3SB24040B
Hersteller Typ
3SB2404-0B
Hersteller Artikel Nr.:
3SB24040B
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.004 kg
- Modularer Aufbau
- Industrietauglich
- Kleine Bauform
- Erfüllt Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Hohe Packungsdichte
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Kontaktarten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss
- Praxisbewährt und funktionell
- Extrem robust
- Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar (z.B. Schutzkappe, Beschriftungsschilder oder Handhaben)
- Platzsparend
Schaltelement, 1S, Flachsteckanschluss
Schaltelement SIRIUS 3SB2 als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte, ideal für kleine Bedienflächen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


