Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltelement für Positionsschalter 3SE51/52 1S/1Ö Schleichkontakt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltelement für Positionsschalter 3SE51/52 1S/1Ö Schleichkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000BA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.021 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209696181

Sonepar Artikelnummer

120226778

Hersteller Artikelnummer

3SE50000BA00

Hersteller Typ

3SE5000-0BA00

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000BA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.021 kg

    Schaltelement für Positionsschalter 3SE51/52 1S/1Ö Schleichkontakt

    Der Schaltelement SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau mit vielen Varianten und wenigen Lagertypen
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen
    • LEDs zeigen aktuellen Status an
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen, Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Bietet Flexibilität durch modulare Konstruktion
    • Einfache Integration in bestehende Systeme dank Schnellanschlusstechnik
    • Hohe Sicherheit durch Erfüllung anspruchsvoller Standards
    • Reduziertes Risiko durch integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Gehäuse und Schaltglieder
    • Erleichtert die Überwachung von Schutzeinrichtungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie