Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltelement für Positionsschalter 3SE51/52 1S/1Ö Sprungkontakt, Kurzhub

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltelement für Positionsschalter 3SE51/52 1S/1Ö Sprungkontakt, Kurzhub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000NA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209696228

Sonepar Artikelnummer

120226784

Hersteller Artikelnummer

3SE50000NA00

Hersteller Typ

3SE5000-0NA00

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000NA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.025 kg

    Schaltelement für Positionsschalter 3SE51/52 1S/1Ö

    Der Kurzhub Kontaktelement SIRIUS 3SE5 ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Schnellanschlusstechnik zur erheblichen Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall, oder Kompaktbauform
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch große Varianz an Stecker- und Rollen
    • Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
    • Erhöhte Sicherheit durch die Erfüllung strenger Normen
    • Geringer Stromverbrauch dank integrierter ASIsafe-Elektronik
    • Erweiterungsmöglichkeiten durch Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie