SIEMENS - Schaltelement für Positionsschalter 3SE51/52 2S/1Ö Schleichkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000PA00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209858848
Sonepar Artikelnummer
120584070
Hersteller Artikelnummer
3SE50000PA00
Hersteller Typ
3SE5000-0PA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000PA00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.024 kg
- Modularer Aufbau: Ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei wenigen Lagertypen.
- LED-Statusanzeigen: Zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
- Schnellanschlusstechnik: Reduziert Anschlusszeiten erheblich.
- Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041.
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL).
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3.
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik.
- Verschiedene Gehäusegrößen und Materialien: Kunststoff oder Metall sowie Kompaktbauform.
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker.
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1).
- Flexibilität bei der Auswahl aufgrund der großen Variantenvielfalt.
- Effizienzsteigerung durch rapide Anschlusszeiten.
- Erfüllung strengster Sicherheitsstandards bietet Vertrauen und Sicherheit.
- Individuelle Anpassung an spezifische industrielle Anforderungen.
- Zuverlässige und klare Statusüberwachung durch LED-Anzeigen.
- Zusätzliche Zubehörteile ermöglichen eine vollständige Lösung.
Schaltelement für Positionsschalter 3SE51/52 2S/1Ö Schleichkontakt
Das Schaltelement SIRIUS 3SE5 dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


