Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltelement für Positionsschalter 3SE5162, Einbaulage rechts im Schalter 1S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltelement für Positionsschalter 3SE5162, Einbaulage rechts im Schalter 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50600CA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.023 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209894396

Sonepar Artikelnummer

120584076

Hersteller Artikelnummer

3SE50600CA00

Hersteller Typ

3SE5060-0CA00

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50600CA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.023 kg

    Schaltelement für Positionsschalter 3SE5162

    Der 3SE5162 ist ein Positionsschalter von SIRIUS, der für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen eingesetzt wird.

    Technische Details:

    • Einbaulage rechts im Schalter 1S/1Ö Sprungkontakt
    • Modularer Aufbau ermöglicht zahlreiche Varianten mit wenigen Lagertypen
    • Große Varianz von Stecker- und Rollenoptionen für industrielle Anwendungen
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllung hoher Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
    • Zubehör wie Antriebsköpfe und Montage-/Anschlusszubehör verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch modularen Aufbau
    • Erhebliche Zeitersparnis dank Schnellanschlusstechnik
    • Hohe Sicherheit durch Erfüllung von Standards
    • Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Gehäuse- und Schaltgliedoptionen
    • Fatigue-freie Montage dank umfangreicher Zubehöroptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie