Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltelement für Positionsschalter 3SE5162, Einbaulage rechts im Schalter 1S/2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltelement für Positionsschalter 3SE5162, Einbaulage rechts im Schalter 1S/2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50600MA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209894389

Sonepar Artikelnummer

120584077

Hersteller Artikelnummer

3SE50600MA00

Hersteller Typ

3SE5060-0MA00

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50600MA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.025 kg

    Schaltelement für Positionsschalter 3SE5162

    Der Schaltelement für Positionsschalter 3SE5162 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Einbaulage: rechts im Schalter 1S/2Ö
    • Typ: Schleichkontakt mit Überschneidung Kontaktelement SIRIUS 3SE5
    • Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
    • Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Niedrige Stromaufnahme mit integrierter ASIsafe-Elektronik
    • Verfügbarkeit von Antriebsköpfen und weiterem Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch modularen Aufbau
    • Erfüllung nahezu aller Anforderungen im Industriealltag
    • Reduzierte Anschlusszeiten sorgen für höhere Effizienz
    • Hohe Sicherheitsstandards erhöhen die Betriebssicherheit
    • Optionale LED-Statusanzeige verbessert die Nutzerfreundlichkeit
    • Kompakte Bauform ermöglicht Platzersparnis in der Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie