Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltelement IP20 für Positionsschalter 3SE5250 ungekapselte Bauform

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltelement IP20 für Positionsschalter 3SE5250 ungekapselte Bauform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50500BA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.022 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209897953

Sonepar Artikelnummer

120584071

Hersteller Artikelnummer

3SE50500BA00

Hersteller Typ

3SE5050-0BA00

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50500BA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.022 kg

    Schaltelement IP20 für Positionsschalter 3SE5250

    Das Schaltelement 3SE5250 ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Ungekapselte Bauform 1S/1Ö Schleichkontakt Kontaktelement SIRIUS 3SE5
    • Modularer Aufbau für vielfältige Varianten
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
    • Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Verfügbare Gehäusegrößen mit verschiedenen Schaltgliedern in Kunststoff oder Metall

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Industriealltag
    • Erheblich reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
    • Präzise Positions- und Lageerfassung für hohe Betriebssicherheit
    • Flexibilität bei der Wahl von Gehäusegrößen und Materialien
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker für zusätzliche Benutzerfreundlichkeit
    • Kompatibilität mit Bussystem AS-Interface für einfache Integration
    • Erhältliches Zubehör für individuelle Anpassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie