Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltelement IP20 für Positionsschalter 3SE5250 ungekapselte Bauform

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltelement IP20 für Positionsschalter 3SE5250 ungekapselte Bauform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50500CA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.023 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209897960

Sonepar Artikelnummer

120584072

Hersteller Artikelnummer

3SE50500CA00

Hersteller Typ

3SE5050-0CA00

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50500CA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.023 kg

    Schaltelement IP20 für Positionsschalter 3SE5250

    Der Schaltelement IP20 für Positionsschalter 3SE5250 ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau mit einer Vielzahl von Varianten und einer kleinen Anzahl von Lagertypen.
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen, die nahezu alle industriellen Anforderungen erfüllt.
    • LEDs zur Statusanzeige des Geräts.
    • Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich.
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041.
    • Weltweite Zulassungen nach IEC und UL.
    • Erfüllung von höchsten Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration.
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme.
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall sowie Kompaktbauform.
    • Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker.
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1.

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität durch modulare und anpassbare Designs.
    • Schnelle und einfache Installation durch Schnellanschlusstechnik.
    • Hohe Sicherheitsstandards fördern ein sicheres Arbeitsumfeld.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank umfangreichem Zubehör.
    • Energieeffiziente Nutzung durch niedrigen Stromverbrauch der ASIsafe-Elektronik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie