SIEMENS - Schaltelement IP20 für Positionsschalter 3SE5250 ungekapselte Bauform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50500GA00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209897977
Sonepar Artikelnummer
120584073
Hersteller Artikelnummer
3SE50500GA00
Hersteller Typ
3SE5050-0GA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50500GA00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.022 kg
- Ungekapselte Bauform 1S/1Ö Sprungkontakt
- Kontaktabstand: 2 x 2 mm
- Modularer Aufbau ermöglicht zahlreiche Varianten
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch große Variantenvielfalt
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte ASIsafe-Technologie
- Effiziente Installation durch Schnellanschlusstechnik
- Globale Verwendbarkeit dank internationaler Zulassungen
- Optimale Lösungen für den industriellen Alltag
- Verfügbarkeit von Zubehör für flexiblen Einsatz
Schaltelement IP20 für Positionsschalter 3SE5250
Das Schaltelement dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


