SIEMENS - Schaltelement mit einem Schaltglied, 1S mit SICHERHEITSFEDER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB24040D
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028371
Sonepar Artikelnummer
120583910
Hersteller Artikelnummer
3SB24040D
Hersteller Typ
3SB2404-0D
Hersteller Artikel Nr.:
3SB24040D
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.004 kg
- Modularer Aufbau für flexible Anwendungen
- Kompakte Bauform, ideal für kleine Bedienflächen
- Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
- Erfüllt Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Montage ohne Spezialwerkzeug möglich
- Verfügbare Kontaktarten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss
- Umfangreiches optionales Zubehör erhältlich (z.B. Schutzkappe, Beschriftungsschilder, Handhaben)
- Platzsparend und praktisch für industrielle Anwendungen
- Einfacher und schneller Einbau durch hohe Packungsdichte
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistungsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen
Schaltelement, 1S, mit Sicherheitsfeder, Flachsteckanschluss
Schaltelement SIRIUS 3SB2 als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


