SIEMENS - Schaltelement rechteckig klein 25 x33mm5 m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE66053BA05
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209447073
Sonepar Artikelnummer
120952319
Hersteller Artikelnummer
3SE66053BA05
Hersteller Typ
3SE6605-3BA05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE66053BA05
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.236 kg
- Maße: 25 x 33 mm
- Leitungslänge: 5 m
- Berührungslos kodierte Geräte für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verschleißfreies Schalten für eine lange Lebensdauer
- Verfügbar in verschiedenen Formen und Größen
- Varianten mit LED für schnelle Diagnose
- Stecker für schnellen Anschluss
- Zusätzliche Zubehörteile: Distanzstücke und verschiedene Kupplungen mit Anschlussleitungen in verschiedenen Längen
- Platzsparendes Design eignet sich für beengte Platzverhältnisse
- Manipulationssichere Überwachung für erhöhte Sicherheit
- Hohe Verfügbarkeiten durch lange Lebensdauer
- Schneller Anschluss und einfache Montage durch Steckerlösungen
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Formen und Größen
Schaltelement rechteckig klein 25 x 33 mm, 5 m Leitung Magnetschalter SIRIUS 3SE66
Das Schaltelement SIRIUS 3SE66 bietet eine platzsparende und manipulationssichere Lösung zur Überwachung von Schutzgitter, Klappen oder Schutztüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


