SIEMENS - Schaltelement und Lampenfassung, 1Ö, 1Ö, wedge-Base W2x4,6D, Lötstiftanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB24551F
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028487
Sonepar Artikelnummer
120227204
Hersteller Artikelnummer
3SB24551F
Hersteller Typ
3SB2455-1F
Hersteller Artikel Nr.:
3SB24551F
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.008 kg
- Bauform: Wedge-Base W2 x 4,6 d
- Anschluss: Lötstiftanschluss
- Modularer Aufbau für einfache Integration
- Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Verfügbar in verschiedenen Kontaktarten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss
- Besonders geeignet für kleine Bedienflächen aufgrund der platzsparenden Bauform
- Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
- Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar, wie Schutzkappen und Beschriftungsschilder
Schaltelement und Lampenfassung 1Ö, 1Ö, Wedge-Base W2 x 4,6 d
Das Schaltelement und die Lampenfassung SIRIUS 3SB2 dienen als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte und zeichnen sich durch ihre modulare Bauweise und Praxistauglichkeit aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


