SIEMENS - Schaltelement und Lampenfassung, 1Ö, wedge-Base W2x4,6D, Lötstiftanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB24551C
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028463
Sonepar Artikelnummer
120583913
Hersteller Artikelnummer
3SB24551C
Hersteller Typ
3SB2455-1C
Hersteller Artikel Nr.:
3SB24551C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.008 kg
- Modularer Aufbau der Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2
- Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Hohe Packungsdichte ohne Spezialwerkzeug verbaut
- Verfügbare Ausführungen mit verschiedenen Kontaktarten (Flachsteck- oder Lötstiftanschluss)
- Umfangreiches optionales Zubehör wie Schutzkappen und Beschriftungsschilder
- Platzsparend und vielseitig einsetzbar
- Extrem robust und industriegerecht
- Praxisbewährte Lösung für kleine Bedienflächen
- Einfacher und schneller Einbau
Schaltelement und Lampenfassung 1Ö, Wedge-Base W2 x 4,6 d
Das Schaltelement und die Lampenfassung SIRIUS 3SB2 dienen als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte und sind besonders für kleine Bedienflächen geeignet.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


