SIEMENS - Schaltelement und Lampenfassung, 1S, 1S, wedge-Base W2x4,6D, Lötstiftanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB24551E
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028470
Sonepar Artikelnummer
120227203
Hersteller Artikelnummer
3SB24551E
Hersteller Typ
3SB2455-1E
Hersteller Artikel Nr.:
3SB24551E
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.008 kg
- Wedge-Base W2 x 4,6 d
- Lötstiftanschluss
- Modularer Aufbau
- Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Platzsparende Bauform
- Verfügbarkeit verschiedener Kontaktarten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss
- Besonders geeignet für kleine Bedienflächen
- Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
- Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Packungsdichte möglich
- Umfangreiches, optionales Zubehör verfügbar (z.B. Schutzkappe, Beschriftungsschilder oder Handhaben)
Schaltelement und Lampenfassung 1S
Das Schaltelement und die Lampenfassung SIRIUS 3SB2 sind modular aufgebaute, praxisbewährte und industrietaugliche Komponenten für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


