SIEMENS - Schaltelement und Lampenfassung, 1S, wedge-Base W2x4,6D, Lötstiftanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB24551B
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028456
Sonepar Artikelnummer
120227202
Hersteller Artikelnummer
3SB24551B
Hersteller Typ
3SB2455-1B
Hersteller Artikel Nr.:
3SB24551B
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.008 kg
- Bauform: Wedge-Base W2 x 4,6 d
- Anschluss: Lötstiftanschluss
- Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Kontaktarten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss
- Optionales Zubehör: Schutzkappe, Beschriftungsschilder, Handhaben
- Platzsparend aufgrund der kleinen Bauform, ideal für kleine Bedienflächen.
- Modularer Aufbau sorgt für flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen.
- Hohe Funktionalität und extreme Robustheit machen sie industrietauglich.
- Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug ermöglicht eine schnelle Montage.
Schaltelement und Lampenfassung 1S
Das Schaltelement und die Lampenfassung SIRIUS 3SB2 dienen als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte und bieten eine modulare, robuste und platzsparende Lösung für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


