Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schalter 400V 2-polig 125A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schalter 400V 2-polig 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE28120

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 2

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869304953

Sonepar Artikelnummer

120951809

Hersteller Artikelnummer

5TE28120

Hersteller Typ

5TE2812-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TE28120

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

2

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

400 V

Bemessungsbetriebsspannung:

24 .. 440 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

125 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.5 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

54 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.489 kg

Schalter 400V 2-polig 125A Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliches Zubehör und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage. 4. Kombination mit Fernschalter möglich. 5. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie