Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schalter 400V 3+N-polig 63A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schalter 400V 3+N-polig 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TE25140

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869187655

Sonepar Artikelnummer

120217519

Hersteller Artikelnummer

5TE25140

Hersteller Typ

5TE2514-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TE25140

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

400 V

Bemessungsbetriebsspannung:

24 .. 440 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.756 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.544 kg

    Schalter 400V 4-polig 63A

    Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen.

    Technische Details:

    • 400V
    • 4-polig
    • 63A
    • Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage

    Kundenvorteile:

    • Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten.
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar.
    • Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage.
    • Kombination mit Fernschalter möglich.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie